PW3 téli kabát Black S R

Cikkszám: PW362BKRS
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
Cikkszám PW362BKRS
EAN / GTIN 5036108320950
Gyártó száma PW362BKRS

Leírás

Leírás:

Stílusos, funkcionális és tartós, A PW362 védelmet és meleget biztosít szélsőséges időjárási körülmények között. A PW3 családra jellemző funkciókkal van ellátva, mint az Insulatex hővisszaverő bélés, Ezee zippzár és az ergonómikus kialakítás.

Jellemző:

  • Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
  • Insulatex hővisszaverő bélés, mely visszatükrözi a hőt, ezzel biztosítva a maximális meleget
  • Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
  • Gyorsan száradó kötött mandzsetta a komfortos viseletért
  • Fényvisszaverő szegély a nagyobb láthatóság és biztonság érdekében
  • Íves hátsó kialakítás
  • Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
  • Szigetelő vattabélés
  • 4 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Rejtett telefontartó zseb
  • Nyomtatási hozzáférés a vállalati arculat kialakításához
  • Levehető kapucni
  • Zsinórral állítható szegély
  • Könnyen hozzáférhető elülső zippzárnyílás
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel

Alapanyag:

Shell szövet: 300D lélegző: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat
Héj összetétele: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat
Bélés szövet: 100% poliészter
Bélés összetétele: 100% poliészter
Töltőanyag: 100% poliészter
Töltet összetétele: 100% poliészter
Héj súlya gm: 190
Héj súlya oz: 5.5
Bélés súlya gm: 60
Bélés súlya oz: 2
Töltelék súlya gm: 170
Töltelék súlya oz: 5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz