Leírás:
Stílusos, funkcionális és tartós, A PW362 védelmet és meleget biztosít szélsőséges időjárási körülmények között. A PW3 családra jellemző funkciókkal van ellátva, mint az Insulatex hővisszaverő bélés, Ezee zippzár és az ergonómikus kialakítás.
Jellemző:
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- Insulatex hővisszaverő bélés, mely visszatükrözi a hőt, ezzel biztosítva a maximális meleget
- Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- Gyorsan száradó kötött mandzsetta a komfortos viseletért
- Fényvisszaverő szegély a nagyobb láthatóság és biztonság érdekében
- Íves hátsó kialakítás
- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Szigetelő vattabélés
- 4 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Rejtett telefontartó zseb
- Nyomtatási hozzáférés a vállalati arculat kialakításához
- Levehető kapucni
- Zsinórral állítható szegély
- Könnyen hozzáférhető elülső zippzárnyílás
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
Alapanyag:
Shell szövet: 300D lélegző: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat
Héj összetétele: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat
Bélés szövet: 100% poliészter
Bélés összetétele: 100% poliészter
Töltőanyag: 100% poliészter
Töltet összetétele: 100% poliészter
Héj súlya gm: 190
Héj súlya oz: 5.5
Bélés súlya gm: 60
Bélés súlya oz: 2
Töltelék súlya gm: 170
Töltelék súlya oz: 5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;