PW3 Square Baffle Kabát Black XXL R

Cikkszám: PW329BKRXXL
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
Cikkszám PW329BKRXXL
EAN / GTIN 5036108395460
Gyártó száma PW329BKRXXL

Leírás

Leírás:

A könnyű hőszigeteléssel ellátott PW3 Square Baffle Kabát ultrapuha, vízálló megoldást kínál a kültéri viselethez. Az egyedülálló szövettechnológia magába zárja a test melegét, hogy hőgátat hozzon létre az optimális kényelem érdekében.

Jellemző:

  • Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
  • Teljesen bélelt és párnázott, mely megőrzi a hőt és növeli a melegségérzetet
  • Kényelmes kialakítás
  • 3 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Zippzáras zseb mellkason
  • Oldalsó, zippzáros zsebek
  • Kiváló tapadású húzó minden zippzárhoz
  • Kapucni az időjárás elleni további védelemért
  • Rugalmas kötött szegély és mandzsetta, mely meleget és kényelmet biztosít
  • Könnyű és kényelmes
  • Új modell

Alapanyag:

Shell szövet: 100% poliészter 300T mikroszálas, antisztatikus felületkezeléssel
Héj összetétele: 100% poliészter 300T mikroszálas, antisztatikus felületkezeléssel
Bélés szövet: 190T: 100% poliészter, tafetta
Bélés összetétele: 190T: 100% poliészter, tafetta
Töltőanyag: 100% poliészter
Töltet összetétele: 100% poliészter
Héj súlya gm: 60
Héj súlya oz: 2
Bélés súlya gm: 52
Bélés súlya oz: 1.5
Töltelék súlya gm: 50
Töltelék súlya oz: 6
Mosás: Max mosási hőfok 30°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felakasztva szárítandó; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz