Jól láthatósági Softshell dzseki (3L) Yellow/Black L R

Cikkszám: PW325YBRL
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
Cikkszám PW325YBRL
EAN / GTIN 5036108412839
Gyártó száma PW325YBRL

Leírás

Leírás:

A PW3 hi-vis class 1. osztályú softshellt a modern, friss design és a korszerű, stílusos szabás jellemzi. A kiváló minőségű, 3 rétegű, lélegző, vízálló és szélálló anyag, valamint a számos praktikus funkció biztosítja, hogy ez egy kihagyhatatlan megoldás legyen számos dolgozó szakember számára. A HiVisTex Pro fényvisszaverő szalag garantáltan kiemeli viselőjét a tömegből.

Jellemző:

  • Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
  • Könnyű, rugalmas HiVisTex Pro szegmentált fényvisszaverő szalag a jobb láthatóság érdekében
  • 4 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Két alsó zseb
  • Zippzáras zseb mellkason
  • Rejtett telefontartó zseb
  • Zsinórral állítható szegély
  • Kontrasztos színű varrás a további stílus érdekében
  • Fényvisszaverő szegély a nagyobb láthatóság és biztonság érdekében
  • Íves hátsó kialakítás
  • Tárolást segítő rádió hurok
  • Hőillesztett, szegmentált fényvisszaverő szalag hozzáadott jól láthatóságért
  • Levehető azonosító tartó
  • A fülhallgató huroktartó a fülhallgatót a kabát belsejéből a füléhez irányítja
  • 3 réteg
  • Megfelel az EN ISO 20471 szabványnak
  • Megfelel az RIS 3279-TOM vasúti szabványnak(csak a narancs szín)
  • CE minősítés
  • EN ISO 20471 szabvány szerint 50 mosásra minősítve
  • Új modell

Szabvány:

  • EN ISO 20471 Class 2 (Size: M upwards )
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only) (Size: M upwards )
  • Waterproof / Breathability (WP 8,000mm, MVP 3,000g/m²/24hr)

Alapanyag:

Shell szövet: 94% poliészter, 468% elasztán, laminált 100% Poliészter Micro Polár
Héj összetétele: 94% poliészter, 6% elasztán, laminált 100% Poliészter Micro Polár
Héj súlya gm: 310
Héj súlya oz: 9
Mosás: Max mosási hőfok 30°C, extra kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz