PW3 Hi-Vis Executive mellény Yellow/Black S R

Cikkszám: PW309YBRS
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
Cikkszám PW309YBRS
EAN / GTIN 5036108347940
Gyártó száma PW309YBRS

Leírás

Leírás:

A PW3 executive mellény stílusos kialakítású, és egyesíti a PW3 termékcsalád prémium tulajdonságait, beleértve a HiVisTex Pro szalagot, a zsebek praktikumával azokban a helyzetekben, amikor a kabát túl meleg lehet. Egy átlátszó, levehető személyazonosító zseb a biztonsági igazolványok és kártyák számára kiegészíti ezt az egyedi ruhadarabot.

Jellemző:

  • Könnyű és kényelmes
  • Hőillesztett, szegmentált fényvisszaverő szalag hozzáadott jól láthatóságért
  • Könnyen hozzáférhető elülső zippzárnyílás
  • 7 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Telefon és tolltartó zseb
  • Levehető azonosító tartó
  • Tárolást segítő rádió hurok
  • EN ISO 20471 szabvány szerint 50 mosásra minősítve
  • 4XL méretig elérhető
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel
  • Új szín

Szabvány:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2

Alapanyag:

Shell szövet: 100% lánckötött poliészter
Héj összetétele: 100% lánckötött poliészter
Héj súlya gm: 124
Héj súlya oz: 3.5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, extra kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz