Leírás:
Stílusos, funkcionális és tartós, a PW2 téli kabát védelmet és meleget nyújt szélsőséges időjárási körülmények között. A legfontosabb jellemzők: kontraszt színű panelek a stílus növelése érdekében, állítható levehető kapucni és rengeteg zseb tárolásra.
Jellemző:
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- Szigetelő vattabélés
- Nem mágneses - nikkel- és vasmentes
- Karcolásmentes kialakítás, rejtett fém alkatrészekkel
- Belső mellzseb
- Ideális, személyre szabott vállalati viselet
- Zsinórral állítható szegély
- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- 2 zippzáras oldalzseb a biztonságos tárolásért
- Kontraszt szín a stílusos külsőért
- Levehető kapucni
- 3 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Nyomtatási hozzáférés a vállalati arculat kialakításához
- Telefontartó zseb
- Rádióhurok a rádió egyszerű rögzítéséhez
- Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
- EN342 Hideg elleni védelem -40 °C-ig
- Új szín
Szabvány:
- EN 343 Class 3:1 X (WP 5,000mm)
- EN 342 (0.336M². K/W (B), 2, X)
Alapanyag:
Shell szövet: 300D Ipar: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat
Héj összetétele: 300D Ipar: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat
Bélés szövet: 190T: 100% poliészter, tafetta
Bélés összetétele: 190T: 100% poliészter, tafetta
Héj súlya gm: 190
Héj súlya oz: 5.5
Bélés súlya gm: 52
Bélés súlya oz: 1.5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;