PW2 Téli kabát Black/Zoom Grey XXL R

Cikkszám: PW260BZRXXL
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
Cikkszám PW260BZRXXL
EAN / GTIN 5036108353170
Gyártó száma PW260BZRXXL

Leírás

Leírás:

Stílusos, funkcionális és tartós, a PW2 téli kabát védelmet és meleget nyújt szélsőséges időjárási körülmények között. A legfontosabb jellemzők: kontraszt színű panelek a stílus növelése érdekében, állítható levehető kapucni és rengeteg zseb tárolásra.

Jellemző:

  • Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
  • Szigetelő vattabélés
  • Nem mágneses - nikkel- és vasmentes
  • Karcolásmentes kialakítás, rejtett fém alkatrészekkel
  • Belső mellzseb
  • Ideális, személyre szabott vállalati viselet
  • Zsinórral állítható szegély
  • Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
  • 2 zippzáras oldalzseb a biztonságos tárolásért
  • Kontraszt szín a stílusos külsőért
  • Levehető kapucni
  • 3 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Nyomtatási hozzáférés a vállalati arculat kialakításához
  • Telefontartó zseb
  • Rádióhurok a rádió egyszerű rögzítéséhez
  • Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel
  • EN342 Hideg elleni védelem -40 °C-ig
  • Új szín

Szabvány:

  • EN 343 Class 3:1 X (WP 5,000mm)
  • EN 342 (0.336M². K/W (B), 2, X)

Alapanyag:

Shell szövet: 300D Ipar: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat
Héj összetétele: 300D Ipar: 100% poliészter 300D Oxford, foltálló kivitel, dupla PU bevonat
Bélés szövet: 190T: 100% poliészter, tafetta
Bélés összetétele: 190T: 100% poliészter, tafetta
Héj súlya gm: 190
Héj súlya oz: 5.5
Bélés súlya gm: 52
Bélés súlya oz: 1.5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz