PW2 Hi-Vis polár Yellow/Black S R

Cikkszám: PW231YBRS
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
Cikkszám PW231YBRS
EAN / GTIN 5036108412570
Gyártó száma PW231YBRS

Leírás

Leírás:

A PW2 Hi-Vis polár egyedi kialakítású, modern színvilágú, kontrasztos mellkasi panellel rendelkezik, amely stílusosabbá és modernebbé teszi a viseletet. Könnyű, bolyhosódás mentes tartós polárból és hálós bélésből készült, így a ruhadarab meleg és lélegző.

Jellemző:

  • Bolyhosodásmentes, strapabíró polár anyag
  • Nem mágneses - nikkel- és vasmentes
  • Karcolásmentes kialakítás, rejtett fém alkatrészekkel
  • 3 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Két alsó zseb
  • Belső telefontartó zseb
  • Zsinórral állítható szegély
  • CE minősítés
  • EN ISO 20471 szabvány szerint 25 mosásra minősítve
  • Rádióhurok a rádió egyszerű rögzítéséhez
  • Új modell
  • Nem mágneses - nikkel- és vasmentes

Szabvány:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Alapanyag:

Shell szövet: 100% poliészter, bolyhosodásmentes polár
Héj összetétele: 100% poliészter, bolyhosodásmentes polár
Héj súlya gm: 250
Héj súlya oz: 7.5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 25-ször mosható

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz