Leírás:
Könnyű ipari védősisakunkat az optimális kényelem és védelem érdekében terveztük. A sisak héján lévő szellőzőnyílások kiváló szellőzést biztosít, így a viselője fejét hűvösen tartja. A 6 pontos műanyag heveder csúszózárral biztosítja a biztonságos és állítható illeszkedést, míg a meghosszabbított hátsó héj kialakítása fokozott védelmet nyújt a tarkónak. A sisak univerzális oldalsó nyílásokkal, esőcsatornával és hagyományos kialakítású csúccsal rendelkezik. A további kényelem érdekében izzadságpántot is tartalmaz, így ez a sisak megbízható választás a biztonságos és kényelmes munkakörnyezethez.
Jellemző:
- Szellőzős sisakhéj a levegő keringésének érdekében, amely hűti viselőjének a fejét
- Könnyű
- 6 pontos műanyag felfüggesztésű heveder a viselési kényelem, a biztonság és a könnyű tisztítás érdekében
- Sisakhéj esőcsatornával
- Meghosszabbított hátsó kagyló kialakítás a fokozott tarkóvédelem érdekében
- Izzadságpánt a nagyobb viselési kényelem érdekében
- Rugós racsnis rendszerrel állítható méretű fejpánt
- Polietilénből készült sisakkagyló
- Szabályos csúcsos kialakítás
- Univerzális oldalsó nyílások (30mm)
- Új modell
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
Szabvány:
Alapanyag:
Anyag: HDPE; LDPE;