Tech Look Lite KN védőszemüveg Clear R

Cikkszám: PS28CLR
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
  • Lencse anyaga: Polikarbonát
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
Lencse anyaga Polikarbonát
Szabvány EN 166; EN 170
Termék fajtája Schutzbrille

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám PS28CLR
EAN / GTIN 5036108422142
Gyártó száma PS28CLR

Leírás

Leírás:

Ez a modell a népszerű védőszemüveg PS27-en alapul, és további habtömítéssel és rugalmas fejpánttal rendelkezik a fokozott védelem és a biztonságos illeszkedés érdekében. A rugalmas oldalsó konzolok és a puha, csúszásmentes templomvégek kényelmes illeszkedést biztosítanak a hosszabb használathoz. A lencse mindkét oldalán KN-tanúsítvánnyal rendelkező bevonatok kiváló láthatóságot biztosítanak tiszta borostyánsárga és füstszínű változatban. Ez a modell fémmentes.

Jellemző:

  • Könnyű wrap-around design
  • A kivehető habtömítés nagyobb ütésállóságot és porok elleni védelmet biztosít
  • A klasszikus szár és a széles gumipánt többfunkciós használatot biztosít
  • Befecskendezett, kétszínű és rendkívül rugalmas halánték a maximális kényelem érdekében.
  • Puha orrnyereg a komfortos illeszkedésért
  • Fémmentes
  • Magas szintű karcmentes bevonat, tanúsítvánnyal és K jelzéssel a lencsén
  • Magas szintű páramentes bevonat, tanúsítvánnyal és N jelzéssel a lencsén
  • 99% UV védelem
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel
  • Kisker kihelyezést segítő csomagolás
  • Egyedi csomagolás automatákhoz
  • Új modell

Szabvány:

  • EN 166 (1 FT)
  • EN 170 (2C-1.2 (clear))
  • EN 170 (2-1.2 (amber))
  • EN 172 (5-1.7 (light mirror))
  • EN 172 (5-3.1 (smoke))
  • ANSI/ISEA Z87 +

Alapanyag:

Anyag: Polikarbonát; TPE; Gumírozott;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz