Leírás:
Stílusos és praktikus, kéttónusú pilótakabát. Sokoldalú megoldás, levehető ujjakkal és gallérral, kivehető szőrmebéléssel készül. Négyévszakos modell, vízlepergető bevonattal.
Jellemző:
- Extra komfortot nyújtó magas pamut tartalom
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- 6 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- A kabát négy különböző funkcióban hordható
- Zippzáras ujjak a többcélú használathoz
- Telefontartó zseb
- Kétutas zippzár az egyszerű hozzáférését
- Bordázott szegély a kényelmes illeszkedésért
- Meleget és extra komfortot biztosító bordás mandzsetta
- Ujjzseb
- Oldalzsebek
- Elérhető XS-5XL méretekben
- Texpel folttaszító kezelés lepergeti a szennyeződést és foltokat
- A kabát négy különböző funkcióban hordható
Alapanyag:
Shell szövet: 60% pamut, 40% poliészter, vízlepergető bevonat
Héj összetétele: 60% pamut, 40% poliészter, vízlepergető bevonat
Bélés szövet: 100% poliészter
Bélés összetétele: 100% poliészter
Töltőanyag: 100% poliészter bélés
Töltet összetétele: 100% poliészter bélés
Kivehető bélésszövet: 100% poliészter szőrmebélés
Kivehető bélés összetétele: 100% poliészter szőrmebélés
Héj súlya gm: 20
Héj súlya oz: 7
Bélés súlya gm: 50
Bélés súlya oz: 1.5
Töltelék súlya gm: 120
Töltelék súlya oz: 3.5
Kivehető bélés súlya gm: 440
Kivehető bélés súlya oz: 13
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Maximum 150°C-on vasalható; Vegytisztitás tetraklór-etilénnel;