Kéttónusú pilóta kabát Black/Grey XS R

Cikkszám: PJ20BYRXS
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
Cikkszám PJ20BYRXS
EAN / GTIN 5036108204007
Gyártó száma PJ20BYRXS

Leírás

Leírás:

Stílusos és praktikus, kéttónusú pilótakabát. Sokoldalú megoldás, levehető ujjakkal és gallérral, kivehető szőrmebéléssel készül. Négyévszakos modell, vízlepergető bevonattal.

Jellemző:

  • Extra komfortot nyújtó magas pamut tartalom
  • Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
  • 6 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • A kabát négy különböző funkcióban hordható
  • Zippzáras ujjak a többcélú használathoz
  • Telefontartó zseb
  • Kétutas zippzár az egyszerű hozzáférését
  • Bordázott szegély a kényelmes illeszkedésért
  • Meleget és extra komfortot biztosító bordás mandzsetta
  • Ujjzseb
  • Oldalzsebek
  • Elérhető XS-5XL méretekben
  • Texpel folttaszító kezelés lepergeti a szennyeződést és foltokat
  • A kabát négy különböző funkcióban hordható

Alapanyag:

Shell szövet: 60% pamut, 40% poliészter, vízlepergető bevonat
Héj összetétele: 60% pamut, 40% poliészter, vízlepergető bevonat
Bélés szövet: 100% poliészter
Bélés összetétele: 100% poliészter
Töltőanyag: 100% poliészter bélés
Töltet összetétele: 100% poliészter bélés
Kivehető bélésszövet: 100% poliészter szőrmebélés
Kivehető bélés összetétele: 100% poliészter szőrmebélés
Héj súlya gm: 20
Héj súlya oz: 7
Bélés súlya gm: 50
Bélés súlya oz: 1.5
Töltelék súlya gm: 120
Töltelék súlya oz: 3.5
Kivehető bélés súlya gm: 440
Kivehető bélés súlya oz: 13
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Maximum 150°C-on vasalható; Vegytisztitás tetraklór-etilénnel;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz