Fáziskontraszt mikroszkóp OBL 146

Cikkszám: OBL 146
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
Termék fajtája Sztereómikroszkóp

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám OBL 146
EAN / GTIN 4045761267794
Gyártó száma OBL 146

Leírás

Leírás:

  • Ezt a sorozatot kifejezetten általános alkalmazásokhoz fejlesztettük ki a fáziskontrasztos módszerrel. Az OBL sorozat stabil és moduláris építési rendszere számos egyéb lehetőséget is biztosít
  • Erőteljes és fokozatmentesen dimmelhető 3W-os LED megvilágítás
  • A speciális, magasságban fókuszálható és fixen előközpontosított fáziskontraszt-kondenzor apertúramembránnal, valamint a fénymezőmembrán lehetővé teszi a Köhler-megvilágítás egyszerűsítését, és így a minta erőteljes fáziskontrasztos képalkotását
  • A nagyméretű mechanikus keresztasztal és annak tárgytartója egyszerre akár két preparátumot is befogad, és a kétoldali koaxiális durva- és finomhajtás segítségével gyorsan és egyszerűen fókuszál
  • Az okulárok, lencsék és színszűrők széles választéka, egyszerű polarizációs egység és további fáziskontraszt egységek tartozékként kaphatók
  • A porvédő, a szemkagylók és a többnyelvű használati utasítás a tartozék részét képezi
  • Alkalmazási terület: hematológia, urológia, nőgyógyászat, bőrgyógyászat, patológia, mikrobiológia és parazitológia, immunológia, szennyvíztisztító telepek, onkológia, entomológia, állatorvoslás, vízelemzés, sörfőzdék
  • Alkalmazások/minták: Különösen a nagyon áttetsző és vékony, alacsony kontrasztú, igényes mintákhoz (pl. élő emlőssejtek, baktériumok, szövetek) fáziskontrasztos vizsgálatához

Jellemző:

  • Infinity optika
  • 4-szeres forgatható orrnyereg
  • ülepítő tál 30°-os dőlésszögű/ 360°-ban forgatható
  • Dioptriakompenzáció az egyik oldalon
  • Teljes méret 395×200×380 mm (B×H×T×H)
  • Nettó súly kb. 6 kg