Modaflame overál Orange XXXL R

Cikkszám: MX28ORRXXXL
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
Cikkszám MX28ORRXXXL
EAN / GTIN 5036108188956
Gyártó száma MX28ORRXXXL

Leírás

Leírás:

A szövetben felhasznált szál 60% Modakril ami egy természetben lángálló rost, amely nem ég, a szálak nehezen gyulladnak és öngyulladnak, természetes lánggátlást biztosítanak anélkül, hogy a textilgyártásban FR-kémiai kezelésre lenne szükség. Ezek a szálak 39% pamut és 1% szénszálas keverékkel készültek, hogy megakadályozzák az elektrosztatikus kisülés veszélyét.

Jellemző:

  • Anyagában lángálló tulajdonságai nem csökkennek a mosási ciklusokkal
  • Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
  • Hátsó zseb
  • Colstok tartó zseb
  • Gyors és könnyű oldalsó hozzáférés
  • Action hátrész az extra mozgásszabadságért
  • Háromszoros varrások az extra tartósságért
  • Rejtett réz zippzárok a mellzseben
  • Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
  • Két szintes térdvédő zsebek, melyek két pozicionálási lehetőséget biztosítanak
  • Lángálló, ipari mosásra alkalmas szalag
  • Rádióhurok a rádió egyszerű rögzítéséhez
  • Kétutas elülső tartós sárgaréz zippzár a könnyű hozzáférés érdekében
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
  • 8 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • 4XL méretig elérhető
  • CE minősítés
  • CE-CAT III
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B2, C1, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 6.4CAL/CM² )
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 Type 6
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=8.4 Cal/CM2 (HAF=75.8%))

Alapanyag:

Shell szövet: Modaflame Work: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál
Héj összetétele: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál
Héj súlya gm: 280
Héj súlya oz: 8
Mosás: Max mosási hőfok 60°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Maximum 150°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz