Lyukfűrész készlet keményfém villanyszerelő 8 db.

Cikkszám: LXAH3LSET6
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
Termék fajtája Lyukfűrész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám LXAH3LSET6
EAN / GTIN 885911630085
Gyártó száma LXAH3LSET6
L-szám L51190 282

Leírás

Leírás:

  • Fúrófűrészkészlet karbid, villanyszerelő készlet hordtáskában 8 db.
  • Keményfém hegyű lyukfűrész - rendkívül tartós és tartós Karbid lyukfűrész lyukak fúrásához fában, szöggel impregnált fában, acélban, rozsdamentes acélban, öntöttvasban és más koptató anyagokban
  • Még 50x hosszabb élettartam (közvetlen összehasonlításban a LENOX kétfém lyukfűrészekkel öntöttvashoz)
  • Magas minőségű karbid szegmensek vannak a fogakra hegesztve, a nagyobb tartósság és a fogak szakadás elleni védelme érdekében
  • Extrémen sokoldalú - az agresszív fogak átvágják a fát, szöggel impregnált fát, acélt, rozsdamentes acélt, öntöttvasat, szálcementet és gipszkartont
  • SPEED SLOT® - a nagy, teljes hosszúságú bemélyedés számos fogantyúpontot biztosít és lehetővé teszi a fúrómag gyors és egyszerű eltávolítását
  • Tartalom: A fúrómagot a fúrószerszámok és a fúrószerszámok közé helyezi: 22 mm, 29 mm, 35 mm, 45 mm, 51 mm, 64 mm lyukfűrészek, két adapter (1L, 2L) Központfúróval, hordtáska

Tartalma:

1 darab

Tartalom:

  • lyukfűrész 22mm, 29mm, 35mm, 45mm, 51mm, 64mm, két adapter (1L, 2L) középfúróval, hordtáska

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz