Lyukfűrész karbid CTHS 2 5/8 67 mm

Cikkszám: LXAH3258
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
Termék fajtája Lyukfűrész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám LXAH3258
EAN / GTIN 885911643542
Gyártó száma LXAH3258
L-szám L51190 333

Leírás

Leírás:

  • lyukfűrész karbid CTHS 2 5/8 67 mm
  • Kemény fémhegyű lyukfűrész - rendkívül tartós és tartós karbid lyukfűrész fába, szöggel impregnált fába, acélba, rozsdamentes acélba való lyukfúráshoz, öntöttvas és más koptató anyagok
  • Még 50-szer hosszabb élettartam (közvetlen összehasonlításban a LENOX öntöttvashoz való bi-fém lyukfűrészekkel)
  • Magas minőségű keményfém szegmensek vannak a fogakra hegesztve, a nagyobb tartósság és a fogak szakadás elleni védelme érdekében
  • Különösen sokoldalú - az agresszív fogak átvágják a fát, szöggel impregnált fát, acélt, rozsdamentes acélt, öntöttvasat, szálcementet és gipszkartont
  • SPEED SLOT® - a nagy, teljes hosszúságú mélyedés számos fogási pontot biztosít és lehetővé teszi a fúrómag gyors és egyszerű eltávolítását

Tartalom:

  • lyukfűrész karbid 67mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz