Egészségügyi tunika White L R

Cikkszám: LW21WHRL
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
Cikkszám LW21WHRL
EAN / GTIN 5036108360062
Gyártó száma LW21WHRL

Leírás

Leírás:

Friss, új megjelenés és előnyös szabás az orvosi és szépségápolási világ számára készült új tunikacsaládunkban. Ennek a ruhadarabnak a kényelmét az új, könnyű, stretch anyag és az action hátrész biztosítja, így együtt mozog viselőjével és egy hosszú nap végén is jól néz ki.

Jellemző:

  • 2-irányú twill stretch alapanyag a könnyű mozgásért és a kényelemért.
  • Rejtett patentos elülső rész a könnyű hozzáférésért
  • 4 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Rejtett olló zseb
  • D gyűrű kulcsoknak vagy azonosító kártyának
  • Action hátrész az extra mozgásszabadságért
  • Női szabás

Alapanyag:

Shell szövet: Kingsmill Polycotton Stretch 65% poliészter, 33% pamut, 2% elasztán
Héj összetétele: 65% poliészter, 33% pamut, 2% elasztán
Héj súlya gm: 145
Héj súlya oz: 4
Mosás: Max mosási hőfok 60°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Szárítógép használható alacsony hőfokon; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Maximum 150°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz