Klasszikus tunika Navy M R

Cikkszám: LW20NARM
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
Cikkszám LW20NARM
EAN / GTIN 5036108177219
Gyártó száma LW20NARM

Leírás

Leírás:

Ezt a modellt modern dizájnelemekkel és előnyös szabással frissítettük. Ennek a ruhadarabnak a kényelmét tovább fokozza az action hát kialakítás.

Jellemző:

  • Tartós poliészter/pamut szövet, mely nagy teljesítményt és maximális viselési komfortot biztosít
  • Az alapanyag nem zsugorodik, megőrzi a termék eredeti méretét a mosások után.
  • 3 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Rejtett olló zseb
  • Egyedi innovatív zsebkialakítás
  • Rejtett zippzáros záródás a fokozott biztonság érdekében
  • Action hátrész az extra mozgásszabadságért
  • Női szabás
  • Elérhető XS mérettől

Alapanyag:

Shell szövet: Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut
Héj összetétele: 65% poliészter, 35% pamut
Héj leírása: Kingsmill™ alapanyagunk 65% poliészter és 35% pamut összetételű, négyféle súlyban érhető el: 300g, 245g, 210g és 190g. Az alapanyag teljesen előmosott, kiváló színtartó képességgel és minden olyan tulajdonsággal rendelkezik, amit egy modern anyagtól elvárhat.
Héj súlya gm: 190
Héj súlya oz: 5.5
Mosás: Max mosási hőfok 60°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Szárítógép használható alacsony hőfokon; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Maximum 150°C-on vasalható; Vegytisztitás tetraklór-etilénnel;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz