Leírás:
Ez a tunika a Kingsmill stretch twill alapanyagból készült, amelyet úgy terveztünk, hogy a mindennapi munka során együtt mozogjon a testeddel. Ez a stílus egy klasszikus, teljesen pöttyös mintázatú, amely elegáns, klasszikus megjelenést biztosít.
Jellemző:
- 2-irányú twill stretch alapanyag a könnyű mozgásért és a kényelemért.
- Action hátrész az extra mozgásszabadságért
- 3 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Rejtett olló zseb
- Könnyen hozzáférhető elülső zippzárnyílás
- Vízálló zseb a biztonságos tároláshoz
- Női szabás
Alapanyag:
Shell szövet: Kingsmill Polycotton Stretch 65% poliészter, 33% pamut, 2% elasztán
Héj összetétele: 65% poliészter, 33% pamut, 2% elasztán
Héj súlya gm: 145
Héj súlya oz: 4
Mosás: Max mosási hőfok 60°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Szárítógép használható alacsony hőfokon; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Maximum 150°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.;