Stretch Classic tunika Hamilton Blue L R

Cikkszám: LW17HBRL
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
Cikkszám LW17HBRL
EAN / GTIN 5036108350858
Gyártó száma LW17HBRL

Leírás

Leírás:

Ezt a tunikát könnyű, sztreccs twill anyaggal, letisztult, modern dizájnelemekkel és előnyös szabással frissítették. Ennek a ruhadarabnak a kényelmét tovább fokozza az action hát kialakítás és a zippzáras elülső rész.

Jellemző:

  • 2-irányú twill stretch alapanyag a könnyű mozgásért és a kényelemért.
  • Action hátrész az extra mozgásszabadságért
  • 3 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Rejtett olló zseb
  • Könnyen hozzáférhető elülső zippzárnyílás
  • Vízálló zseb a biztonságos tároláshoz
  • Női szabás

Alapanyag:

Shell szövet: Kingsmill Polycotton Stretch 65% poliészter, 33% pamut, 2% elasztán
Héj összetétele: 65% poliészter, 33% pamut, 2% elasztán
Héj súlya gm: 145
Héj súlya oz: 4
Mosás: Max mosási hőfok 60°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Szárítógép használható normál programmal; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Maximum 150°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz