Premier női tunika Black XXXL R

Cikkszám: LW12BKRXXXL
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
Cikkszám LW12BKRXXXL
EAN / GTIN 5036108189212
Gyártó száma LW12BKRXXXL

Leírás

Leírás:

Új stílusú tunika modellünk 3 modern színben készül. A kiemelkedő mozgásszabadságot az egyedi szabás bizosítja. Széles körben alkalmazható női munkaruházati termék.

Jellemző:

  • Tartós poliészter/pamut szövet, mely nagy teljesítményt és maximális viselési komfortot biztosít
  • Egyedi innovatív zsebkialakítás
  • 3 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Rejtett olló zseb
  • Rejtett zippzáros záródás a fokozott biztonság érdekében
  • Action hátrész az extra mozgásszabadságért
  • Egyedi szabás további átalakításokhoz
  • Női szabás
  • Elérhető XS mérettől

Alapanyag:

Shell szövet: Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut
Héj összetétele: 65% poliészter, 35% pamut
Héj leírása: Kingsmill™ alapanyagunk 65% poliészter és 35% pamut összetételű, négyféle súlyban érhető el: 300g, 245g, 210g és 190g. Az alapanyag teljesen előmosott, kiváló színtartó képességgel és minden olyan tulajdonsággal rendelkezik, amit egy modern anyagtól elvárhat.
Héj súlya gm: 190
Héj súlya oz: 5.5
Mosás: Max mosási hőfok 60°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Szárítógép használható alacsony hőfokon; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Maximum 150°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz