Könnyű Jersey póló (48 darab dobozban) Black S R

Cikkszám: L210BKRS
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
Cikkszám L210BKRS
EAN / GTIN 15036108869746
Gyártó száma L210BKRS

Leírás

Leírás:

Ez a könnyű jersey pólóing puha tapintású és kényelmes viselet. Jellemzői közé tartozik a bordázott kötött gallér és mandzsetta, a kontrasztos varrás, a hozzá illő gombok és a háromgombos záródás. Ideális vállalati viselethez és személyre szabott megjelenéshez.

Jellemző:

  • Extra komfortot nyújtó magas pamut tartalom
  • Multipack a hozzáadott értékért
  • Slim fit design a kivételes komfortért
  • Többféle színben elérhető
  • Gombos záródás
  • Új modell
  • Könnyű

Alapanyag:

Shell szövet: 50% poliészter, 50% pamut
Héj összetétele: 50% poliészter, 50% pamut
Héj súlya gm: 145
Héj súlya oz: 4
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felakasztva szárítandó; Maximum 150°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz