KX3 Női Flexi Work legging Black XS R

Cikkszám: KX380BKRXS
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
Cikkszám KX380BKRXS
EAN / GTIN 5036108400232
Gyártó száma KX380BKRXS

Leírás

Leírás:

Ezek a női leggingsek lehetővé teszik a mozgásteret, míg a megerősített ripstop stretch panelek tartósságot és kényelmet biztosítanak. Tökéletes számos tevékenységhez, például raktározáshoz és kereskedelmi szolgáltatásokhoz. A magas derekú szabás azt jelenti, hogy nem csúszik lefelé, még nehéz zsebekkel sem. Olyan további részletek, mint az oldalsó zsebek, kiváló tárolási lehetőséget biztosítanak.

Jellemző:

  • Ripstop szövet biztosítja a tartósságot és védelmet nyújt a szakadással szemben
  • Magas derekú a biztonságos illeszkedésért
  • 2 zseb a biztonságos tárolás érdekében
  • Új modell

Alapanyag:

Shell szövet: 70% Rayon, 24% poliészter, 6% elasztán
Héj összetétele: 70% Rayon, 24% poliészter, 6% elasztán
Kontrasztos anyag: Titanmill Ultra Stretch: 95% poliészter, 5% elasztán
Kontrasztos összetétel: 95% poliészter, 5% elasztán
Héj súlya gm: 320
Héj súlya oz: 9.5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz