Leírás:
A robusztus kortárs dizájn, a teljes vízálló védelem és a kiemelkedő tartósság teszi ezt a kabátot ideálissá a kemény kültéri munkakörülményekhez. A rövidebb hosszúságú kabát kényelmesen ül a csípőn, így kiváló mozgásszabadságot biztosít, miközben melegen és szárazon tart. A kötött mandzsetták és a szegély biztosítja, hogy a hő a ruhán belül maradjon.
Jellemző:
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- Belső bordázott mandzsetták a melegségért és a kényelemért
- Gumírozott szegély a biztonságos és kényelmes illeszkedésért
- Oldalsó, zippzáros zsebek
- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
- Telefontartó zseb
- Nyomtatási hozzáférés a vállalati arculat kialakításához
- 7 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
Alapanyag:
Shell szövet: 100% poliészter, TPU bevonattal
Héj összetétele: 100% poliészter, TPU bevonattal
Bélés szövet: 190T: 100% poliészter, tafetta
Bélés összetétele: 190T: 100% poliészter, tafetta
Héj súlya gm: 175
Héj súlya oz: 5
Bélés súlya gm: 52
Bélés súlya oz: 1.5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;