KX3 Bomber Kabát Black S R

Cikkszám: KX361BKRS
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
Cikkszám KX361BKRS
EAN / GTIN 5036108354627
Gyártó száma KX361BKRS

Leírás

Leírás:

A robusztus kortárs dizájn, a teljes vízálló védelem és a kiemelkedő tartósság teszi ezt a kabátot ideálissá a kemény kültéri munkakörülményekhez. A rövidebb hosszúságú kabát kényelmesen ül a csípőn, így kiváló mozgásszabadságot biztosít, miközben melegen és szárazon tart. A kötött mandzsetták és a szegély biztosítja, hogy a hő a ruhán belül maradjon.

Jellemző:

  • Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
  • Belső bordázott mandzsetták a melegségért és a kényelemért
  • Gumírozott szegély a biztonságos és kényelmes illeszkedésért
  • Oldalsó, zippzáros zsebek
  • Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
  • Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
  • Telefontartó zseb
  • Nyomtatási hozzáférés a vállalati arculat kialakításához
  • 7 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel

Alapanyag:

Shell szövet: 100% poliészter, TPU bevonattal
Héj összetétele: 100% poliészter, TPU bevonattal
Bélés szövet: 190T: 100% poliészter, tafetta
Bélés összetétele: 190T: 100% poliészter, tafetta
Héj súlya gm: 175
Héj súlya oz: 5
Bélés súlya gm: 52
Bélés súlya oz: 1.5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz