KX3 Parka Kabát Grey Marl XXL R

Cikkszám: KX360GMRXXL
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
Cikkszám KX360GMRXXL
EAN / GTIN 5036108354580
Gyártó száma KX360GMRXXL

Leírás

Leírás:

Stílusos, funkcionális és tartós, ez a kabát védelmet és meleget nyújt szélsőséges időjárási körülmények között. A legjobb tulajdonságokkal rendelkezik az elemek elleni védelem érdekében, beleértve a paplanbélést és a vízálló zippzáras elülső záródást. Ergonomikus kialakítás a kényelmes használatért.

Jellemző:

  • Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
  • Szigetelő vattabélés
  • Belső zsebek a biztonságos tárolásért
  • Belső vihar mandzsetták állítható szalaggal a biztonságos illeszkedésért
  • Állítható derékrész a tökéletes illeszkedésért
  • Zsinórral állítható szegély
  • Fényvisszaverő szegély a nagyobb láthatóság és biztonság érdekében
  • Állvédő belső hajtóka tökéletes komfortérzetet biztosít
  • Íves hátsó kialakítás
  • Húzózsinóros kapucni és szegély a biztonságos és kényelmes illeszkedésért
  • 10 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Telefontartó zseb
  • Nyomtatási hozzáférés a vállalati arculat kialakításához
  • Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel

Alapanyag:

Shell szövet: 100% poliészter, TPU bevonattal
Héj összetétele: 100% poliészter, TPU bevonattal
Bélés szövet: 190T: 100% poliészter, tafetta
Bélés összetétele: 190T: 100% poliészter, tafetta
Héj súlya gm: 175
Héj súlya oz: 5
Bélés súlya gm: 52
Bélés súlya oz: 1.5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz