Leírás:
Stílusos, funkcionális és tartós, ez a kabát védelmet és meleget nyújt szélsőséges időjárási körülmények között. A legjobb tulajdonságokkal rendelkezik az elemek elleni védelem érdekében, beleértve a paplanbélést és a vízálló zippzáras elülső záródást. Ergonomikus kialakítás a kényelmes használatért.
Jellemző:
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- Szigetelő vattabélés
- Belső zsebek a biztonságos tárolásért
- Belső vihar mandzsetták állítható szalaggal a biztonságos illeszkedésért
- Állítható derékrész a tökéletes illeszkedésért
- Zsinórral állítható szegély
- Fényvisszaverő szegély a nagyobb láthatóság és biztonság érdekében
- Állvédő belső hajtóka tökéletes komfortérzetet biztosít
- Íves hátsó kialakítás
- Húzózsinóros kapucni és szegély a biztonságos és kényelmes illeszkedésért
- 10 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Telefontartó zseb
- Nyomtatási hozzáférés a vállalati arculat kialakításához
- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
Alapanyag:
Shell szövet: 100% poliészter, TPU bevonattal
Héj összetétele: 100% poliészter, TPU bevonattal
Bélés szövet: 190T: 100% poliészter, tafetta
Bélés összetétele: 190T: 100% poliészter, tafetta
Héj súlya gm: 175
Héj súlya oz: 5
Bélés súlya gm: 52
Bélés súlya oz: 1.5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;