Leírás:
Az erős külső héj megvédi a térdet az éles tárgyaktól, míg a belső szilikon gélpárna ütéscsillapítóként hat az ízületek számára. A külső burkolat tapadáson alapuló kialakítással is rendelkezik, hogy a felhasználó munka közben magabiztosan mozoghasson a térdén. A rugalmas, kiváló minőségű pántok a térdvédőt a helyén tartják, ugyanakkor nem korlátozzák túlzottan.
Jellemző:
- Ergonomikusan kialakított és tesztelt pántok, melyek megakadályozzák a viselő lábának becsípődését
- Erős és tartós külső héj teszi hosszútávon strapabíróvá a térdpárnát
- Szilikon gél betétek védik az ízületeket és extra komfortot biztosítanak
- Kiskereskedelmi kihelyezést segítő doboz
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
- 22cm x 19cm x 2cm
- Ezt a terméket párban értékesítik
Szabvány:
- EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 1 Level 0
Alapanyag:
Anyag: PVC héj; Nylon; EVA hab; Neoprén;