Ipari mérleg Max 150 kg; d=0,005 kg

Cikkszám: IFB 100K-3L
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Platform-mérleg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám IFB 100K-3L
EAN / GTIN 4045761248878
Gyártó száma IFB 100K-3L
L-szám L40250 1122

Leírás

Leírás:

  • Nagy teherbírású ipari szabvány: durva használatra alkalmas
  • Platform:: rozsdamentes acél mérőlemez, festett acél alap, szilikonbevonatú alumínium terhelésmérő cella, por- és fröccsenővíz elleni védelem IP65
  • asztali alap, fali konzollal együtt: a kijelzőhöz alapfelszereltségként
  • Porvédő burkolat tartozék
  • Platform: rozsdamentes acél mérőlemez, festett acél alap, szilikonbevonatú alumínium terhelésmérő cella, por- és fröccsenővíz elleni védelem IP65
  • Asztali alap, beleértve a fali rögzítést a kiértékelő egységhez, alapfelszereltségként
  • A szállítás tartalmazza a védőburkolatot

Jellemző:

  • Nagyméretű, háttérvilágítású LCD kijelző, 52 mm magas számjegyekkel
  • Méretek mérőlemez, rozsdamentes acél B×T×H 650×500×142 mm
  • Méretek kiértékelő egység B×T×H 250×160×58 mm
  • A kiértékelő egység kábelhossza kb. 3 m
  • Megengedett környezeti hőmérséklet-tartomány -10 °C/40 °C