Esztergalapka nagyoláshoz SNMG 150612/50

Cikkszám: GG2549 150612/50
Ár beállítása 50 Darab (8,20 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méret / darabszám Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Minőség HB 7020
Forgácstörő SG
Darabszám 50
Fogásmélység ap 0,8 mm - 5,25 mm
Előtolás f 0,3 mm/ford. - 0,5 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 105 mm/min - 260 mm/min
Tartalom 251330 HB7020
Váltólapka ISO kód SNMG150612
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám GG2549 150612/50
EAN / GTIN 4067263093305
Gyártó száma GG2549 150612/50