Wildland Fire lángálló, erdőtüzek elleni overál Navy XL R

Cikkszám: FR98NARXL
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
Unisex méret XL

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám FR98NARXL
EAN / GTIN 5036108197118
Gyártó száma FR98NARXL

Leírás

Leírás:

Overál modell, melyet az erdőtüzek alkalmával jelentkező veszélyek elleni védelemre fejlesztettünk. Könnyített, innovatív lángálló anyagból készül, egyedi kiegészítőkkel.

Jellemző:

  • Védelmet nyújt sugárzó és konvektív hő ellen
  • Sárga/ezüst reflektív a fokozott láthatóság érdekében
  • Univerzális rádiótartó zseb
  • Könnyen hozzáférhető cargo zsebek
  • Két rétegű megerősített térd rész az extra erősségért és tartósságért
  • Komfort nyakrész
  • Meleget és extra komfortot biztosító bordás mandzsetta
  • Dupla varrások a kiemelkedő tartósságért
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
  • 3 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Prémium lángmentes láthatósági szalagok
  • Kétutas zippzár az egyszerű hozzáférését
  • Tárolást segítő rádió hurok
  • CE minősítés
  • CE-CAT III
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1)
  • EN 15614
  • EN 1149 -5

Alapanyag:

Shell szövet: Bizflame Wildland Fire 99% pamut, 1% szénszál
Héj összetétele: 99% pamut, 1% szénszál
Héj súlya gm: 280
Héj súlya oz: 8
Mosás: Max mosási hőfok 60°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Szárítógép használható normál programmal; Maximum 200°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz