Bizflame Work Hi-Vis nadrág Yellow XL R

Cikkszám: FR92YERXL
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
Cikkszám FR92YERXL
EAN / GTIN 5036108249558
Gyártó száma FR92YERXL

Leírás

Leírás:

Ez a korszerű kialakítás maximális védelmet nyújt több EN-szabvány szerint, és kiváló kényelmet garantál. Ez a jól láthatósági, kéttónusú nadrág könnyen hozzáférhető lábszárzsebbel, funkcionális colstok tartó zsebbel és két tágas csípőzsebbel rendelkezik.

Jellemző:

  • Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
  • Minősített védelem az olvadt fém fröccsenések ellen
  • Colstok tartó zseb
  • Könnyű hozzáférést biztosító tárolózseb
  • Kontraszt panelek a szennyeződések ellen
  • Háromszoros varrások az extra tartósságért
  • Tartós, erős és hosszú élettartamú sárgaréz zippzár.
  • Kontraszt szín a stílusos külsőért
  • Antisztatikus
  • Térdvédő zsebek a térdvédők könnyű használatáért
  • Prémium lángmentes láthatósági szalagok
  • Félig gumírozott derékkialakítás a biztonságos és kényelmes illeszkedésért
  • 6 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • CE minősítés
  • CE-CAT III
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E3, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • EN ISO 20471 Class 2

Alapanyag:

Shell szövet: Bizflame Work HV: 99% pamut, 1% szénszál
Héj összetétele: 99% pamut, 1% szénszál
Héj súlya gm: 330
Héj súlya oz: 9.5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felakasztva szárítandó; Maximum 150°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz