Bizflame Work Hi-Vis overál Yellow XL R

Cikkszám: FR90YERXL
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
Cikkszám FR90YERXL
EAN / GTIN 5036108214099
Gyártó száma FR90YERXL

Leírás

Leírás:

Ez a hi-vis antisztatikus overál rejtett sárgaréz cipzárral rendelkezik minden mellzsebben és az elülső nyíláson. Ez az overál optimális megoldást kínál a szervíz munkakörökben dolgozók számára.

Jellemző:

  • Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
  • Minősített védelem az olvadt fém fröccsenések ellen
  • Ujjzseb
  • Colstok tartó zseb
  • Gyors és könnyű oldalsó hozzáférés
  • Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
  • Tartós, erős és hosszú élettartamú sárgaréz zippzár.
  • Rejtett réz zippzárok a mellzseben
  • Kontraszt szín a stílusos külsőért
  • Prémium lángmentes láthatósági szalagok
  • Térdvédő zsebek a térdvédők könnyű használatáért
  • Kétutas zippzár az egyszerű hozzáférését
  • Tárolást segítő rádió hurok
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
  • CE-CAT III
  • 9 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E3, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • EN ISO 20471 Class 3

Alapanyag:

Shell szövet: Bizflame Work HV: 99% pamut, 1% szénszál
Héj összetétele: 99% pamut, 1% szénszál
Héj súlya gm: 330
Héj súlya oz: 9.5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felakasztva szárítandó; Maximum 150°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz