Multi-Norm overál Navy XXL R

Cikkszám: FR80NARXXL
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
Cikkszám FR80NARXXL
EAN / GTIN 5036108182121
Gyártó száma FR80NARXXL

Leírás

Leírás:

Ez az overall tökéletesen megfelel a petrolkémiai ipar követelményeinek. A magas műszaki színvonalú szövet láng-, hő-, vasfröccsenés-, vegyszer-, elektromos ív- és antisztatikus védelmet biztosít. A magas gallér és a szegecselt patentok minden zsebben maximális védelmet nyújtanak.

Jellemző:

  • Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
  • Minősített védelem az olvadt fém fröccsenések ellen
  • Oldalsó zsebek
  • Colstok tartó zseb
  • Rejtett patentos elülső rész a könnyű hozzáférésért
  • Action hátrész az extra mozgásszabadságért
  • Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
  • Hátsó zseb
  • Háromszoros varrások az extra tartósságért
  • 4XL méretig elérhető
  • Térdvédő zsebek a térdvédők könnyű használatáért
  • Tárolást segítő rádió hurok
  • CE minősítés
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
  • 9 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • UKCA jelöléssel
  • CE-CAT III

Szabvány:

  • EN ISO 11612 (A1+A2 B1, C1, E3, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 13 CAL/CM² )
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 Type 6
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=13.6 Cal/CM2 (HAF=82%))

Alapanyag:

Shell szövet: Bizflame Work: 99% pamut, 1% szénszál
Héj összetétele: 99% pamut, 1% szénszál
Héj súlya gm: 345
Héj súlya oz: 10
Mosás: Max mosási hőfok 60°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felakasztva szárítandó; Maximum 150°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz