Leírás:
Ez az overall tökéletesen megfelel a petrolkémiai ipar követelményeinek. A magas műszaki színvonalú szövet láng-, hő-, vasfröccsenés-, vegyszer-, elektromos ív- és antisztatikus védelmet biztosít. A magas gallér és a szegecselt patentok minden zsebben maximális védelmet nyújtanak.
Jellemző:
- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Minősített védelem az olvadt fém fröccsenések ellen
- Oldalsó zsebek
- Colstok tartó zseb
- Rejtett patentos elülső rész a könnyű hozzáférésért
- Action hátrész az extra mozgásszabadságért
- Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- Hátsó zseb
- Háromszoros varrások az extra tartósságért
- 4XL méretig elérhető
- Térdvédő zsebek a térdvédők könnyű használatáért
- Tárolást segítő rádió hurok
- CE minősítés
- 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
- 9 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- UKCA jelöléssel
- CE-CAT III
Szabvány:
- EN ISO 11612 (A1+A2 B1, C1, E3, F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 13 CAL/CM² )
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- EN 13034 Type 6
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=13.6 Cal/CM2 (HAF=82%))
Alapanyag:
Shell szövet: Bizflame Work: 99% pamut, 1% szénszál
Héj összetétele: 99% pamut, 1% szénszál
Héj súlya gm: 345
Héj súlya oz: 10
Mosás: Max mosási hőfok 60°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felakasztva szárítandó; Maximum 150°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.;