Lángálló RIS pólóing Orange XL R

Cikkszám: FR76ORRXL
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
Cikkszám FR76ORRXL
EAN / GTIN 5036108274055
Gyártó száma FR76ORRXL

Leírás

Leírás:

Ez a pólóing kiváló védelmet nyújt. A könnyű szövet optimális védelmet és kiváló lélegzőképességet biztosít. Sötétkék bordás mandzsettája még komfortosabbá teszi a terméket viselőjének.

Jellemző:

  • Anyagában lángálló tulajdonságai nem csökkennek a mosási ciklusokkal
  • Kontraszt szín a stílusos külsőért
  • Meleget és extra komfortot biztosító bordás mandzsetta
  • Gombos záródás
  • Oldalsó szellőzőnyílások a további kényelemért
  • Kényelmes kialakítás
  • Megfelel az RIS 3279-TOM vasúti szabványnak(csak a narancs szín)
  • *Regisztrált európai közösségi design
  • Megőrzi alakját a viselés után
  • Antisztatikus
  • Prémium lángmentes láthatósági szalagok
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
  • CE minősítés
  • CE-CAT III
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 6 CAL/CM² )
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Alapanyag:

Shell szövet: Modaflame HVO Knit: 45% modakril, 25% poliészter, 23% pamut, 6% aramid, 1% antisztatikus
Héj összetétele: 45% modakril, 25% poliészter, 23% pamut, 6% aramid, 1% antisztatikus
Héj súlya gm: 220
Héj súlya oz: 6.5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felakasztva szárítandó; Maximum 110°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.; Maximum 25-ször mosható

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz