Lángálló jól láthatósági mellény Orange L/XL R

Cikkszám: FR75ORRL/XL
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
Cikkszám FR75ORRL/XL
EAN / GTIN 5036108204502
Gyártó száma FR75ORRL/XL
L-szám L01840 311

Leírás

Leírás:

Az FR75 nagyszerű kiegészítője a lángálló mellény kollekciónknak. Az EN ISO 20471 2. osztály és az EN ISO 14116 1. index szerint tanúsított mellényt a 2. vagy 3. indexű ruházat felett kell viselni, hogy lángmentes védelmet nyújtson.

Jellemző:

  • Prémium lángmentes láthatósági szalagok
  • Tépőzáras záródás az egyszerű hozzáférésért
  • Nem mágneses - nikkel- és vasmentes
  • Könnyű és kényelmes
  • Bő kialakítás, mely extra komfortot biztosít viselőjének
  • 5XL méretig elérhető
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel
  • Megfelel az RIS 3279-TOM vasúti szabványnak(csak a narancs szín)

Szabvány:

  • EN ISO 14116 Index 1
  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Alapanyag:

Shell szövet: Bizflame Vest HV: 100% lánckötött poliészter
Héj összetétele: 100% lánckötött poliészter
Héj súlya gm: 120
Héj súlya oz: 3.5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felakasztva szárítandó; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 5-ször mosható

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz