Lángálló, antisztatikus, jól láthatósági mellény Yellow L/XL R

Cikkszám: FR71YERL/XL
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
Cikkszám FR71YERL/XL
EAN / GTIN 5036108207152
Gyártó száma FR71YERL/XL

Leírás

Leírás:

Jellemzői közé tartoznak az 5 cm széles ezüst fényvisszaverő csíkok, kettő a test körül és egy mindkét vállon. Könnyű és kényelmes, ez a mellény tökéletes a melegben való munkavégzéshez.

Jellemző:

  • Antisztatikus
  • Prémium lángmentes láthatósági szalagok
  • Tépőzáras záródás az egyszerű hozzáférésért
  • Nem mágneses - nikkel- és vasmentes
  • Könnyű és kényelmes
  • Bő kialakítás, mely extra komfortot biztosít viselőjének
  • 5XL méretig elérhető
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel
  • Megfelel az RIS 3279-TOM vasúti szabványnak(csak a narancs szín)

Szabvány:

  • EN ISO 14116 Index 1
  • EN 1149 -5
  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Alapanyag:

Shell szövet: Bizflame Vest HV: 98% poliészter 2% szénszál, lánc kötött
Héj összetétele: 98% poliészter 2% szénszál, lánc kötött
Héj súlya gm: 120
Héj súlya oz: 3.5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 12-szer mosható

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz