Leírás:
A póló bordázott gallérral és mandzsettával rendelkezik a kényelmes illeszkedés érdekében
Jellemző:
- Anyagában lángálló tulajdonságai nem csökkennek a mosási ciklusokkal
- Extra komfortot nyújtó magas pamut tartalom
- Bordázott gallér
- Kiváló szín- és mérettartó tulajdonságok
- 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
- Hőillesztett, szegmentált fényvisszaverő szalag hozzáadott jól láthatóságért
- Új modell
Szabvány:
Alapanyag:
Shell szövet: Modaflame Knit: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál
Héj összetétele: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál
Héj súlya gm: 50
Héj súlya oz: 6
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felakasztva szárítandó; Maximum 150°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.;