WX3 Lángálló póló Black S R

Cikkszám: FR712BKRS
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
Cikkszám FR712BKRS
EAN / GTIN 5036108386901
Gyártó száma FR712BKRS

Leírás

Leírás:

A póló bordázott gallérral és mandzsettával rendelkezik a kényelmes illeszkedés érdekében

Jellemző:

  • Anyagában lángálló tulajdonságai nem csökkennek a mosási ciklusokkal
  • Extra komfortot nyújtó magas pamut tartalom
  • Bordázott gallér
  • Kiváló szín- és mérettartó tulajdonságok
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel
  • Hőillesztett, szegmentált fényvisszaverő szalag hozzáadott jól láthatóságért
  • Új modell

Szabvány:

  • EN 1149 -5

Alapanyag:

Shell szövet: Modaflame Knit: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál
Héj összetétele: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál
Héj súlya gm: 50
Héj súlya oz: 6
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felakasztva szárítandó; Maximum 150°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz