WX3 lángálló pulóver Black M R

Cikkszám: FR710BKRM
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
Cikkszám FR710BKRM
EAN / GTIN 5036108386772
Gyártó száma FR710BKRM

Leírás

Leírás:

Ez a WX3 pulóver ideális a munkakörnyezetükben hőségnek kitett munkavállalók számára. A ruhadarab jellemzői közé tartozik a cipzáras gallér bordázott szegély és mandzsetta, így kényelmes és könnyen viselhető.

Jellemző:

  • Anyagában lángálló tulajdonságai nem csökkennek a mosási ciklusokkal
  • Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
  • Extra komfortot nyújtó magas pamut tartalom
  • Meleget és extra komfortot biztosító bordás mandzsetta
  • Bordázott szegély a kényelmes illeszkedésért
  • Kiváló szín- és mérettartó tulajdonságok
  • Antisztatikus
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
  • CE minősítés
  • CE-CAT III
  • Hőillesztett, szegmentált fényvisszaverő szalag hozzáadott jól láthatóságért

Szabvány:

  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 9.2CAL/CM² )
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=16 Cal/CM2 (HAF=86%))

Alapanyag:

Shell szövet: Modaflame Knit: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál
Héj összetétele: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál
Héj súlya gm: 300
Héj súlya oz: 9
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felakasztva szárítandó; Maximum 150°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz