FR Anti-Static lángálló téli overál Red S R

Cikkszám: FR53RERS
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
Cikkszám FR53RERS
EAN / GTIN 5036108284153
Gyártó száma FR53RERS

Leírás

Leírás:

Az olajipar igényeinek megfelelően tervezett lángálló téli overál modell. Az FR50 típus anyagából készül, szigetelő FR pamut béléssel az extra melegért. Az összes előírt szabványnak megfelel, jellemzői közé tartoznak a háromszoros varratok, a rejtett kétirányú elülső sárgaréz cipzár és a két elülső ferde mellzseb rejtett sárgaréz cipzárral. A ruhadarab térdpárna zsebeket is tartalmaz, amelyeket egy innovatív, kétszintű állítható rendszerrel terveztek.

Jellemző:

  • Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
  • Meleget és komfortot biztosító FR pamut bélés
  • Rejtett réz zippzárok a mellzseben
  • Két hátsózseb
  • Action hátrész az extra mozgásszabadságért
  • Tartós, erős és hosszú élettartamú sárgaréz zippzár.
  • Rejtett zippzáros záródás a fokozott biztonság érdekében
  • Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
  • Ujjzseb
  • Háromszoros varrások az extra tartósságért
  • Colstok tartó zseb
  • CE minősítés
  • Térdvédő zsebek a térdvédők könnyű használatáért
  • Prémium lángmentes láthatósági szalagok
  • Kétutas zippzár az egyszerű hozzáférését
  • Tárolást segítő rádió hurok
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
  • 10 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Levehető kapucni
  • CE-CAT III
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • EN 342 (0.318 (M².K/W), 2, X)

Alapanyag:

Shell szövet: Bizflame Work: 99% pamut, 1% szénszál
Héj összetétele: 99% pamut, 1% szénszál
Bélés szövet: 100% pamut lángálló bélés
Bélés összetétele: 100% pamut lángálló bélés
Töltőanyag: 100% poliészter lángálló bélés
Töltet összetétele: 100% poliészter lángálló bélés
Héj súlya gm: 350
Héj súlya oz: 10
Bélés súlya gm: 170
Bélés súlya oz: 5
Töltelék súlya gm: 150
Töltelék súlya oz: 4.5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, extra kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felakasztva szárítandó; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz