Bizflame Plus női overál 350g Navy L R

Cikkszám: FR51NARL
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
Cikkszám FR51NARL
EAN / GTIN 5036108285303
Gyártó száma FR51NARL

Leírás

Leírás:

Ideális a gáz- és olajiparban dolgozó hölgyek részére. Az innovatív, speciális női szabás és a puha tapintású alapanyag biztosítja a tökéletes illeszkedést és az egész napos kényelmet.

Jellemző:

  • Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
  • Class 2 hegesztés védelem
  • Két hátsózseb
  • Colstok tartó zseb
  • Action hátrész az extra mozgásszabadságért
  • Állítható szegély bármilyen lábhosszra
  • Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
  • Minősített védelem az olvadt fém fröccsenések ellen
  • Lángálló, ipari mosásra alkalmas szalag
  • Tárolást segítő rádió hurok
  • 10 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Női szabás
  • Két szintes térdvédő zsebek, melyek két pozicionálási lehetőséget biztosítanak
  • Oldalsó zsebek
  • Rejtett kétutas réz zippzár
  • CE minősítés
  • CE-CAT III
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 8.6 cal/cm²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 13.6 cal cm2 (HAF 82%))

Alapanyag:

Shell szövet: Bizflame Work: 99% pamut, 1% szénszál
Héj összetétele: 99% pamut, 1% szénszál
Héj súlya gm: 350
Héj súlya oz: 10
Mosás: Max mosási hőfok 60°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Maximum 150°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz