Bizflame Plus Lightweight Stretch lángálló overál Orange L R

Cikkszám: FR502ORRL
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
Cikkszám FR502ORRL
EAN / GTIN 5036108353774
Gyártó száma FR502ORRL

Leírás

Leírás:

Ez a könnyű overál ergonomikus kialakítású és a stretch paneleknek köszönhetően maximális mozgásszabadságot biztosít munkavégzés közben. További praktikus tulajdonságai közé tartozik a hátsó szellőzés, a hátrész elasztikussága, az állítható szegély, amely minden lábhosszhoz igazodik és több zseb biztosítja a biztonságos tárolást.

Jellemző:

  • Innovatív rugalmas panelek kulcs fontosságú részeken melyek kiváló kényelmet és rugalmsságot biztosítanak
  • Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
  • Ujjzseb
  • Két hátsózseb
  • Felső és alsó hátsó szellőzőnyílások a maximális légáteresztő képesség érdekében
  • Stretch ágyék erősítés a kopás megelőzésére
  • Állítható szegély bármilyen lábhosszra
  • Nem mágneses - nikkel- és vasmentes
  • Lángálló, ipari mosásra alkalmas szalag
  • Tárolást segítő rádió hurok
  • Két szintes térdvédő zsebek, melyek két pozicionálási lehetőséget biztosítanak
  • Kétutas zippzár az egyszerű hozzáférését
  • 10 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • CE minősítés
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
  • UKCA jelöléssel
  • CE-CAT III

Szabvány:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 9 CAL/CM²)

Alapanyag:

Shell szövet: Bizflame Work: 99% pamut, 1% szénszál
Héj összetétele: 99% pamut, 1% szénszál
Kontrasztos anyag: Bizflame Plus Stretch 97% pamut, 2% elasztán, 1% szénszál
Kontrasztos összetétel: 97% pamut, 2% elasztán, 1% szénszál
Héj súlya gm: 210
Héj súlya oz: 6
Mosás: Max mosási hőfok 60°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Szárítógép használható alacsony hőfokon; Maximum 150°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz