Leírás:
Ez a könnyű overál ergonomikus kialakítású és a stretch paneleknek köszönhetően maximális mozgásszabadságot biztosít munkavégzés közben. További praktikus tulajdonságai közé tartozik a hátsó szellőzés, a hátrész elasztikussága, az állítható szegély, amely minden lábhosszhoz igazodik és több zseb biztosítja a biztonságos tárolást.
Jellemző:
- Innovatív rugalmas panelek kulcs fontosságú részeken melyek kiváló kényelmet és rugalmsságot biztosítanak
- Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
- Ujjzseb
- Két hátsózseb
- Felső és alsó hátsó szellőzőnyílások a maximális légáteresztő képesség érdekében
- Stretch ágyék erősítés a kopás megelőzésére
- Állítható szegély bármilyen lábhosszra
- Nem mágneses - nikkel- és vasmentes
- Lángálló, ipari mosásra alkalmas szalag
- Tárolást segítő rádió hurok
- Két szintes térdvédő zsebek, melyek két pozicionálási lehetőséget biztosítanak
- Kétutas zippzár az egyszerű hozzáférését
- 10 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- CE minősítés
- 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
- UKCA jelöléssel
- CE-CAT III
Szabvány:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 9 CAL/CM²)
Alapanyag:
Shell szövet: Bizflame Work: 99% pamut, 1% szénszál
Héj összetétele: 99% pamut, 1% szénszál
Kontrasztos anyag: Bizflame Plus Stretch 97% pamut, 2% elasztán, 1% szénszál
Kontrasztos összetétel: 97% pamut, 2% elasztán, 1% szénszál
Héj súlya gm: 210
Héj súlya oz: 6
Mosás: Max mosási hőfok 60°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Szárítógép használható alacsony hőfokon; Maximum 150°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.;