Leírás:
Ez a könnyű, víz- és szélálló kabát kiváló védelmet nyújt, zord vagy rossz időjárási körülmények között. Jellemzői közé tartozik a szegecselt viharvédő pánt, az elülső zsebek és az állítható mandzsetta.
Jellemző:
- Vízálló, hegesztett varratokkal a víz behatolásának megakadályozására
- Tartós és rugalmas, lemosható felülettel
- Rejtett patentos és zippzáros záródás
- Patentos, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- Könnyű és kényelmes
- 2 zseb a biztonságos tárolás érdekében
- Kétutas zippzár az egyszerű hozzáférését
- Kapucni az időjárás elleni további védelemért
- CE minősítés
- CE-CAT III
- UKCA jelöléssel
Szabvány:
- EN ISO 14116 Index 1
- EN 1149 -5
- EN 13034 Type 6
- EN 343 Class 3:1 X
Alapanyag:
Shell szövet: Sealtex Flame: 100% poliészter, FR & Antisztatikus, PU bevonattal
Héj összetétele: 100% poliészter, FR & Antisztatikus, PU bevonattal
Héj súlya gm: 20
Héj súlya oz: 7
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 5-ször mosható