Lángálló munkanadrág Sárga/Fekete 34

Cikkszám: FR416YBR34
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
Cikkszám FR416YBR34
EAN / GTIN 5036108418961
Gyártó száma FR416YBR34

Leírás

Leírás:

PW3 FR Hi Vis Class 1 Holster nadrág

Jellemző:

  • Anyagában lángálló tulajdonságai nem csökkennek a mosási ciklusokkal
  • A megerősített panelek maximális tartósságot biztosítanak ott, ahol a legnagyobb igénybevételnek van kitéve
  • Sokoldalú lezippzározható lengőzsebek
  • Hőillesztett, szegmentált fényvisszaverő szalag hozzáadott jól láthatóságért
  • Innovatív rugalmas panelek kulcs fontosságú részeken melyek kiváló kényelmet és rugalmsságot biztosítanak
  • Állítható szegély bármilyen lábhosszra
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
  • 10 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Oldalt gumírozott derék az egyedülálló kényelemért
  • Felülről tölthető térdvédő zsebek a gyors és könnyű hozzáférés érdekében
  • Könnyű hozzáférést biztosító tárolózseb
  • Fényvisszaverő csíkozás a fokozott láthatóságért
  • Két hátsózseb
  • Dupla varrások a kiemelkedő tartósságért
  • Colstok tartó zseb
  • Új modell

Szabvány:

  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 6.4 CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN ISO 20471 Class 1

Alapanyag:

Shell szövet: Modaflame Work HV: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál
Héj összetétele: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál
Kontrasztos anyag: Modaflame Work Stretch: 60% modakril, 35% pamut, 4% elasztán, 1% szénszál
Kontrasztos összetétel: 60% modakril, 35% pamut, 4% elasztán, 1% szénszál
Kontrasztanyag leírása:
A Modaflame™ Work Stretch egy anyagában lángálló szövet, amely 60% modakril, 35% pamut, 4% elasztán és 1% szénszál kombinációja. A Modaflame™ Work Stretch a könnyebb mozgás érdekében rugalmas, ami növeli a kényelmet, a tartósságot és az antisztatikus védelmet.
Héj súlya gm: 280
Héj súlya oz: 8
Mosás: Max mosási hőfok 60°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Szárítógép használható alacsony hőfokon; Maximum 150°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz