WX3 lángálló kantáros nadrág Black XL R

Cikkszám: FR405BKRXL
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
Cikkszám FR405BKRXL
EAN / GTIN 5036108385669
Gyártó száma FR405BKRXL

Leírás

Leírás:

Korszerű lángálló overál, amely a saját Modaflame 280gm anyagunkból készült. Az innovatív tervezési jellemzők, mint például a sztreccspanelek, kiváló kényelmet és rugalmasságot biztosítanak a kulcsfontosságú mozgási területeken. További praktikus tulajdonságai közé tartozik az oldalsó rugalmas derékpánt, a térdvédő zsebek, amelyek minden munkakörülmény között extra védelmet nyújtanak, a hímzett FR logók és a több zseb, amelyek biztonságos tárolást biztosítanak.

Jellemző:

  • Anyagában lángálló tulajdonságai nem csökkennek a mosási ciklusokkal
  • Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
  • Hasznos, többfunkciós tárolózsebek
  • Innovatív rugalmas panelek kulcs fontosságú részeken melyek kiváló kényelmet és rugalmsságot biztosítanak
  • Nem mágneses - nikkel- és vasmentes
  • Hőillesztett fényvisszaverő szalag a jobb láthatóságért
  • CE-CAT III
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
  • Kontraszt szín a stílusos külsőért
  • Stretch ágyék erősítés a kopás megelőzésére
  • Állítható szegély bármilyen lábhosszra
  • Colstok tartó zseb
  • 9 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel
  • Két szintes térdvédő zsebek, melyek két pozicionálási lehetőséget biztosítanak
  • UKCA jelöléssel
  • Új modell

Szabvány:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 6.4 CAL/CM² )
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 Type PB [6]
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=8.4CAL/CM2(HAF=75.8%))

Alapanyag:

Shell szövet: Modaflame Work: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál
Héj összetétele: 60% modakril, 39% pamut, 1% szénszál
Kontrasztos anyag: Modaflame Work Stretch: 60% modakril, 35% pamut, 4% elasztán, 1% szénszál
Kontrasztos összetétel: 60% modakril, 35% pamut, 4% elasztán, 1% szénszál
Kontrasztanyag leírása:
A Modaflame™ Work Stretch egy anyagában lángálló szövet, amely 60% modakril, 35% pamut, 4% elasztán és 1% szénszál kombinációja. A Modaflame™ Work Stretch a könnyebb mozgás érdekében rugalmas, ami növeli a kényelmet, a tartósságot és az antisztatikus védelmet.
Héj súlya gm: 280
Héj súlya oz: 8
Mosás: Max mosási hőfok 60°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Szárítógép használható normál programmal; Maximum 150°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz