Stretch nadrág Navy 40 R

Cikkszám: FR404NAR40
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
Cikkszám FR404NAR40
EAN / GTIN 5036108375325
Gyártó száma FR404NAR40

Leírás

Leírás:

Ez a karcsú szabású sztreccsnadrág védelmet nyújt az elektromos ívek okozta hőveszély ellen. A puha és rugalmas Bizflame 88/12 sztreccs anyagból készült és ruhamosással készült FR sztreccsnadrág egyszerre nyújt védelmet és kényelmet.

Jellemző:

  • Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
  • Különlegesen puha az anyag előkezelésének köszönhetően
  • Flexi-fit a kiváló mozgásszabadságért
  • Két hátsózseb
  • Állítható szegély - normál és hosszú szár között
  • A slim fit kialakítás formabontó, de nem szorít
  • 4 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Új modell
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 11612 (A1 + A2, B1, C1, F1)
  • ASTM F1506
  • NFPA® 2112
  • NFPA® 70E
  • ASTM F1959/F1959M-14e1 (ATPV 12CAL/CM2 (HAF 80.6%))

Alapanyag:

Shell szövet: Bizflame 88/12 Stretch: 86% pamut, 12% nejlon, 2% elasztán
Héj összetétele: 86% pamut, 12% nejlon, 2% elasztán
Héj leírása: Az innovatív Bizflame™ Work Stretch egy egyedülálló technikai alapanyag, amely 86% pamut, 12% nylon és 2% elasztán felhasználásával készült. Ez a kiváló puhaságot, mérettartást és garantált lángállóságot nyújtó, 2 irányban rugalmas szövet maximális viselési komfortott és mozgásszabadságot biztosít. Ez a tökéletes megoldás azok számára, akik könnyű mozgászabadságot keresnek lángálló funkcióval.
Héj súlya gm: 350
Héj súlya oz: 10
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Szárítógép használható alacsony hőfokon; Naptól védve, felakasztva szárítandó; Maximum 110°C-on vasalható;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz