Bizflame Work overál Navy S R

Cikkszám: FR38NARS
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
Cikkszám FR38NARS
EAN / GTIN 5036108219834
Gyártó száma FR38NARS

Leírás

Leírás:

Ez a klasszikus overál nagyszerű kiegészítője a lángálló termékcsaládnak. Sok kiváló funkciót, például rádióhurkot és rejtett mobiltelefon zsebet kínáló stílus maximális kényelmet, teljesítményt és biztonságot garantál.

Jellemző:

  • Védelmet nyújt sugárzó, konvektív és kontakt hő ellen
  • Minősített védelem az olvadt fém fröccsenések ellen
  • Mellzseb, patentos záródással
  • Colstok tartó zseb
  • Patentos, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
  • Külső szabvány címke, a védelmi szintek gyors azonosításáért
  • Tartós, erős és hosszú élettartamú sárgaréz zippzár.
  • Minden fontos helyen megerősített
  • Rádióhurok a rádió egyszerű rögzítéséhez
  • Rejtett telefontartó zseb
  • CE-CAT III
  • Kétutas zippzár az egyszerű hozzáférését
  • 6 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E3, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5

Alapanyag:

Shell szövet: Bizflame Work: 99% pamut, 1% szénszál
Héj összetétele: 99% pamut, 1% szénszál
Héj súlya gm: 330
Héj súlya oz: 9.5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felakasztva szárítandó; Maximum 150°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz